大阪魂
クロームCAP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905265
10X60
1袋(2個)
60
5
0.4
9.149
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905281
14X30
1袋(50個)
30
7
0.6
13.716
40
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12905290
6X100
1袋(2個)
100
3
0.25
5.723
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905299
8X100
1個
100
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください