大阪魂
クロームHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905308
2.6X3
1袋(8個)
3
0.45
1欄:1.2、2欄:2
1.3
1.427
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12905317
3X3
1袋(11個)
3
0.5
1欄:1.2、2欄:2
1.58
1.733
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905326
6X8
1袋(11個)
8
1
1欄:2、2欄:3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください