大阪魂
クロームボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905369
3X4
1袋(22個)
4
0.5
1.25
2.08
2.15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905378
4X30
1袋(12個)
30
0.7
1.65
2.58
2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905387
5X5
1袋(15個)
5
0.8
2.25
3.08
3.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください