大阪魂
クロニッケルローヘッドCAPローヘッドCAP
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905396
4X10
1袋(13個)
10
2.5
2.8
M4
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905405
5X12
1袋(10個)
12
3
3.5
M5
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905421
5X16
1袋(9個)
16
3
3.5
M5
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください