大阪魂
クロメートボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905491
10X25
1袋(7個)
25
1.5
3.12
6.14
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905500
12X60
1袋(3個)
60
1.75
4.16
8.175
6.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905509
8X35
1袋(11個)
35
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください