大阪魂
サラCAP(UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905579
1/4-28X2"
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28
6.3
2.819
4.089
13.487
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905588
3/8-24X3/4
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
9.5
4.038
5.943
19.837
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905597
3/8-24X5/8
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24
9.5
4.038
5.943
19.837
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください