大阪魂
ジオメットボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905606
12X30
1袋(3個)
30
1.75
4.16
8.175
6.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905615
12X60
1個
60
1.75
4.16
8.175
6.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905631
8X12
1袋(9個)
12
1.25
2.6
5.14
4.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください