大阪魂
スズコバサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS
寸法t(mm)
4.3
寸法r(mm)
0.6
寸法F(mm)
0.45
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
7.44
寸法da(mm)
13.5
寸法w(mm)
1.8
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
26.88
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905667
12X20
1袋(3個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905676
12X25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905685
12X35
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください