大阪魂
ステンCAP(NBI(ゼンネシ
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
6.863
寸法s(mm)
6.14
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法w(mm)
3.3
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8
寸法dw(mm)
12.33
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905728
8X40X40
1袋(7個)
40
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905737
8X45X45
1袋(6個)
45
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905746
8X50X50
1袋(6個)
50
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください