大阪魂
ストッキングプラグシズミ GM
寸法a(mm)
1.1
寸法E(mm)
2
寸法K(mm)
3
寸法m(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905938
1"1/2
呼びとねじ山数:GM1"・1/2-11
47.8
22
46.324
20
オープン
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905947
1"1/4
呼びとねじ山数:GM1"・1/4-11
41.91
22
40.431
19
オープン
¥
2,696
¥
2,966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12905956
2"
呼びとねじ山数:GM2"-11
59.614
27
58.135
22
オープン
¥
8,825
¥
9,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください