大阪魂
ニッケルHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12905999
6X8
1袋(13個)
8
1
1欄:2、2欄:3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906008
8X15
1袋(7個)
15
1.25
1欄:3、2欄:5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906017
8X30
1袋(3個)
30
1.25
1欄:3、2欄:5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください