大阪魂
プラグNPTFウキ(UBK
寸法E(mm)
1.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906087
1/16
1袋(2個)
呼びとねじ山数:1/16-27
4.06
7.779
4.03
7.142
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906096
1/4
1個
呼びとねじ山数:1/4-18
5.79
13.489
6.43
12.487
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906105
1/8
1袋(2個)
呼びとねじ山数:1/8-27
4.1
10.127
4.83
9.489
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください