大阪魂
フランジソケット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906121
10X55
1袋(4個)
55
1.5
18
9.149
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906130
12X85
1個
85
1.75
20.5
11.429
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906139
8X10
1袋(6個)
10
1.25
14.6
6.863
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください