大阪魂
ユニクロフランジCAP
ピッチ(mm)
1
寸法F(mm)
10.7
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906331
6X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906340
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906349
6X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください