大阪魂
ユニクロ ローヘッドCAP
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906385
10X55
1袋(2個)
55
6
6
M10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906401
12X55
1袋(2個)
55
8
7
M12
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906410
5X18
1袋(14個)
18
3
3.5
M5
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください