大阪魂
1.5パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
寸法D(Φmm)
1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906455
5X22
1個
22
M5
4
5
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906446
3X14
1袋(2個)
14
M3
2.5
3
5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください