大阪魂
10ヤマCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/4-10
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
9.398
寸法k(mm)
19.05
寸法dk(mm)
28.575
寸法ds(mm)
19.05
穴径(inch)
六角穴:5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906550
3/4X3"1/4
3"1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906559
3/4X4"1/2
4"1/2
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください