曜日別特売

11ヤマCAP(UNC

11ヤマCAP(UNC - 大阪魂11ヤマCAP(UNC - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/8-11寸法d(mm)15.8寸法t(mm)7.797寸法k(mm)15.875寸法dk(mm)23.825寸法ds(mm)15.875穴径(inch)六角穴:1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129065685/8X3"1/23"1/2
オープン
1,627
1,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
129065775/8X5"1/25"1/2
オープン
2,645
2,910(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする