大阪魂
11ヤマCAP(UNC(アンブラコ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/8-11
寸法d(mm)
15.8
寸法t(mm)
7.797
寸法k(mm)
15.875
寸法dk(mm)
23.825
寸法ds(mm)
15.875
穴径(inch)
六角穴:1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906586
5/8X2"3/4
2"3/4
オープン
¥
2,216
¥
2,438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906595
5/8X6"1/2
6"1/2
オープン
¥
6,823
¥
7,505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください