大阪魂
11ヤマサラCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/8-11
寸法d(mm)
約15.8
寸法t(mm)
5.588
寸法k(mm)
8.229
寸法dk(mm)
30.175
寸法ds(mm)
15.875
穴径(inch)
六角穴:3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906611
5/8X2"1/2
2"1/2
オープン
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906620
5/8X3"1/2
3"1/2
オープン
¥
3,467
¥
3,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください