大阪魂
14ヤマステンCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
5.41
寸法k(mm)
11.125
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
11.112
穴径(inch)
六角穴:3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906629
7/16X1"1/2
1"1/2
オープン
¥
3,929
¥
4,322
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906638
7/16X3"1/2
3"1/2
オープン
¥
11,523
¥
12,675
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください