大阪魂
16ヤマCAP(UNF
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/4-16
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
9.398
寸法k(mm)
19.05
寸法dk(mm)
28.575
寸法ds(mm)
19.05
穴径(inch)
六角穴:5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906647
3/4X2"1/2
2"1/2
オープン
¥
3,663
¥
4,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906656
3/4X2"1/4
2"1/4
オープン
¥
3,663
¥
4,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください