曜日別特売

18ヤマサラCAP(UNC

18ヤマサラCAP(UNC - 大阪魂18ヤマサラCAP(UNC - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/16-18寸法d(mm)約7.9寸法t(mm)3.429寸法k(mm)5.029寸法dk(mm)16.662寸法ds(mm)7.937穴径(inch)六角穴:3/16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129067265/16X2"1/22"1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129067355/16X2"1/42"1/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする