大阪魂
18ヤマサラCAP(UNC(アンブラコ
サイズ
5/16
寸法d(mm)
7.938
寸法t(mm)
3.429
寸法s(mm)
3/16
1インチ当たり山数
18
寸法k(mm)
5.029
寸法dk(mm)
16.662
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906751
5/16X2"1/4
1個
2"1/4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906760
5/16X3/4
1袋(2個)
3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください