大阪魂
20ヤマCAP(UNF(アンブラコ
穴径(inch)
六角穴:3/8
長さ(inch)
1"1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906769
1/2X1"1/2
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20
12.7
6.223
12.7
19.05
オープン
¥
856
¥
942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906778
7/16X1"1/2
呼び径-山数/1インチあたり:UNF7/16-20
11
5.41
11.125
16.662
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください