曜日別特売

20ヤマSUSボタンCAP(UNC

20ヤマSUSボタンCAP(UNC - 大阪魂20ヤマSUSボタンCAP(UNC - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20寸法d(mm)6.3寸法t(mm)2.209寸法k(mm)3.352寸法dk(mm)11.099穴径(inch)六角穴:5/32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129068051/4X1"1/81"1/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129068211/4X1"3/41"3/4
オープン
812
893(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする