大阪魂
24ヤマサラCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#10-24
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
2.209
寸法k(mm)
3.225
寸法dk(mm)
10.439
寸法ds(mm)
4.826
穴径(inch)
六角穴:1/8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906848
#10X1"1/4
1袋(6個)
1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906857
#10X2"1/2
1個
2"1/2
オープン
¥
1,494
¥
1,643
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください