大阪魂
32ヤマSUSボタンCAP(UNF
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)
約4.8
寸法t(mm)
1.778
寸法k(mm)
2.565
寸法dk(mm)
9.169
穴径(inch)
六角穴:1/8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906927
#10X5/16
1袋(4個)
5/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906936
#10X7/16
1袋(3個)
7/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください