大阪魂
3カ-B10.9CAP I=3(NBI
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906945
10X30
1袋(3個)
30
1.5
17.5
5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906961
8X20
1袋(6個)
20
1.25
14.5
4
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください