大阪魂
3カ-B10.9CAP P=4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12906988
3X20
1袋(26個)
20
0.5
5.4
1.3
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12906997
5X45
1袋(10個)
45
0.8
8.5
2.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください