大阪魂
3カ-Bゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP
寸法S(mm)
1.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12907067
2X6
1袋(3個)
6
0.95
1.1
M2
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12907076
2.5X8
1袋(5個)
8
1.25
1.3
M2.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください