大阪魂
3カ-WCAP(アンスコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12907207
3X38X16
1袋(27個)
38
1.3
0.1
16
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12907216
4X32X17
1袋(30個)
32
2
0.2
17
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください