曜日別特売

3カ-WHS(トガリサキHS(トガリサキ

3カ-WHS(トガリサキHS(トガリサキ - 大阪魂3カ-WHS(トガリサキHS(トガリサキ - 大阪魂
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290731116X606021欄:6.4、2欄:108.1759.149
オープン
1,056
1,162(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290732020X70702.51欄:8、2欄:1210.17511.429
オープン
1,267
1,394(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする