曜日別特売

3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5

3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5 - 大阪魂3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.86寸法s(mm)6.095寸法dz(mm)9寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290732914X4040
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1290733814X5050
オープン
783
861(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする