大阪魂
3カ-WサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO
寸法C(mm)
0.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12907469
10X20
1袋(10個)
20
4.4
0.5
6.14
6.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12907478
12X35
1袋(4個)
35
4.6
1
8.175
7.44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください