大阪魂
3カ-WフランジボタンCAPフランジボタンCAP
寸法t(mm)
1.6
寸法r(mm)
0.2
寸法e(mm)
3.44
寸法s(mm)
3
寸法h(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.75
ピッチP(mm)
0.8
寸法w(Φmm)
11.4
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじの呼びd
M5
寸法da(Φmm)
5.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12907487
5X25
1袋(21個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12907496
5X30
1袋(18個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください