大阪魂
BCCAP(ニッサンCAP(ニッサン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12909867
12X30
1袋(3個)
30
全ねじの範囲:50
6
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12909876
6X160
1個
160
全ねじの範囲:30
3
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください