大阪魂
BKSUSフランジソケットSUSフランジソケット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12909928
5X25
1袋(7個)
25
0.8
9.3
4.583
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12909937
6X30
1袋(5個)
30
1
10.7
5.723
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください