大阪魂
HS(クボミ-ホソメP1.0
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
4.8
寸法S(mm)
6
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910287
12X40
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12910296
12X50
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください