曜日別特売

SUSサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25

SUSサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25 - 大阪魂SUSサラCAP(ホソメP-1.25サラCAP(ホソメP-1.25 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.25呼び径M10寸法t(mm)3.6寸法S(mm)6寸法e(mm)7寸法c(mm)0.5寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291033010X3535
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1291033910X4545
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする