曜日別特売

SコートステンCAP(NBIステンCAP(NBI

SコートステンCAP(NBIステンCAP(NBI - 大阪魂SコートステンCAP(NBIステンCAP(NBI - 大阪魂
寸法r(mm)0.4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291044510X801個8058.175全ねじ範囲:4032
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129104618X251袋(7個)2546.14全ねじ範囲:3528
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする