大阪魂
WAソケットSPタイプ
寸法(mm)
B:3.2×T:2
寸法t(mm)
4
寸法e(mm)
6.86
寸法D1(mm)
ばね座金:14.5、平座金:17
寸法T(mm)
1.6
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
自由高(mm)
圧力試験後:3.35
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910470
8X12
1袋(9個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12910479
8X75
1袋(4個)
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください