大阪魂
アロックステンCAPステンCAP
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910488
3X65
1袋(5個)
65
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12910497
4X50
1袋(6個)
50
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください