大阪魂
クロメートWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910567
10X60
1袋(3個)
60
B:3.7×T:2.5
5
9.15
ばね座金:17.5、平座金:21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12910576
5X10
1袋(23個)
10
B:1.7×T:1.3
2.5
4.58
ばね座金:8.5、平座金:10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください