大阪魂
サラCAP(UNF(アンブラコ
サイズ
#10
寸法d(mm)
4.826
寸法t(mm)
2.21
1インチ当たり山数
32
寸法k(mm)
3.226
寸法dk(mm)
10.439
寸法S(inch)
1/8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910646
#10-32X1/2
1袋(3個)
1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12910655
#10-32X3/4
1袋(2個)
3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください