大阪魂
スズコバサラCAP(アンスコサラCAP(アンスコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911021
3X6
1袋(31個)
6
1.1
2.08
1.86
6.72
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911030
6X14
1袋(17個)
14
2.2
4.095
3.72
13.44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください