大阪魂
スズコバボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911039
4X25
1袋(18個)
25
1.8
2.5
2.6
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911048
8X45
1袋(4個)
45
3.5
5
5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください