大阪魂
スズコバローヘッドCAPローヘッドCAP
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911057
10X20
1袋(3個)
20
6
6
M10
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911066
8X16
1袋(5個)
16
5
5
M8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください