曜日別特売

ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ

ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ - 大阪魂ステンCAPPU=3ゼロイタPU=3ゼロイタ - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
レンチサイズ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129110754X201袋(11個)20323.02~3.087.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129110918X101袋(2個)10646.02~6.1414.05
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする