大阪魂
ステンCAP(UNC
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911100
#4-40X9/16
1袋(6個)
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40
2.8
1.295
2.844
4.648
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911109
1/2-13X5/8
1個
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
12.7
6.223
12.7
19.05
オープン
¥
3,685
¥
4,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください